{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 64 mm | |
Seguridad del valor de medición | Sistema Lock referencia MAHR | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
Número de artículo | 412733 300 | |
EAN / GTIN | 4059192058302 | |
Número del fabricante | 4103306 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pie de rey digital IP67 300 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
388,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
191 piezas en stock
242,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
322,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 | 1 |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |