18 EWR-V Pie de rey universal digital 300 mm/12”

Número de artículo: 4112722
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4112722
    EAN / GTIN 4059192002985
    Número del fabricante 4112722
    Número L L40080 1055

    Descripción

    Ejecución:

    • Indicación numérica de alto contraste
    • Tornillo de bloqueo superior
    • Inmediatamente lista para medir gracias al sistema de referencia
    • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
    • , refrigerantes y lubricantes
    • Limpia suciedad en la corredera
    • Corredera y carril endurecidos, inoxidables
    • Superficies de medición para medición externa
    • Pata de medición con rosca M 2,5 para montaje de insertos de medición para medición interna y externa

    Descripción:

    Calibre universal digital MarCal 18 EWR-V Rango de medición: 0 - 300 mm
    • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 mm / 0,0005 pulg
    • Medición de profundidad:
    • Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Clase de protección IP: IP 65
    Almacenamiento: Batería, maletín, instrucciones de uso, insertos de medición.

    Característica:

    • Interfaz de datos: USB A
    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
    • Función: PRESET (preajuste dimensional)
    • Interfaz de datos: Opto RS-232C
    • Función: ON/OFF
    • Función: mm/pulgada
    • Nombre del grupo de productos: Calibre
    • Nombre del grupo de productos: MarCal
    • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
    • Nombre del producto: Calibre universal digital
    • Interfaz de datos: Digimatic
    • Función: DATA (junto con el cable de conexión de datos)
    • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
    • Función: AUTO-ON / OFF
    • Tipo de producto: 18 EWR-V
    • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
    • Rango de medición: 0 - 300 mm
    • Rango de medición: 0 - 12″
    • Aplicación: ; Para mediciones internas y externas de rebajes, ranuras, etc. ; Ajuste personalizado mediante insertos de medición con rosca M2,5 ;
    • Límite de error en pulgadas: .0025″;
    • Dimensión a en mm: 410 mm
    • Dimensión b en mm: 90 mm
    • Dimensión d en mm: 75.5 mm
    • Cota e en mm: 20 mm
    • Cota c en mm: 12 mm
    • Altura de dígitos: 10 mm
    • Límite de error (mm): 0.06 mm

    Norma:

    Norma de fábrica

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra