Contacto de medición para punta 18 EWR-V, radio 0,5×10 mm

Número de artículo: 4112052
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4112052
EAN / GTIN 4059192063467
Número del fabricante 4112052
Número L L40080 2674
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

De acero endurecido

Descripción:

  • Inserto de medición de repuesto: punta, radio 0,5 mm x 10 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del producto: Plaquita de medición, rosca de fijación M2,5
  • Nombre del grupo de productos: MarCal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra