Caja alu. Midi; 81l; IM: 750x350x310mm

Número de artículo: 40862
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40862
EAN / GTIN 4003866408627
Número del fabricante 40862
Número L L90010 1304

Descripción

Descripción:

Caja universal de aluminio.
Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de estanqueidad.
La tapa se mantiene abierta sin sujetar.
Tapa sin cantoneras para apilar.
Marco superior e inferior fabricado con perfíl de una pieza con soldadura completa.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Esquinas con nerviaciones de refuerzo.
Cierres de ballesta con cerradura previstos para poder llevar precinto o candado (grosor máx. de 6 mm).
Asas con resorte de alta resistencia en los laterales.
Asa en la parte frontal en ref. 40860 y 40861.

Característica:

Alto exterior 330 mm
Altura interior 310 mm
Ancho exterior 400 mm
La. x An. x Al. interior 750 mm × 350 mm × 310 mm
Longitud exterior 800 mm
Longitud interior 750 mm
Material Aluminio
Peso 5.5 kg
Volumen 81 l

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop