Revest.goma espuma oM,p.IM:750x350x310mm

Número de artículo: 43876
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dados de espuma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43876
EAN / GTIN 4003866438761
Número del fabricante 43876
Número L L90010 1394

Descripción

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 310 mm
La. x An. x Al. interior 750 mm × 350 mm × 310 mm
Longitud interior 750 mm
Peso 1.2 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra