Caja alu K470; 148l, IM: 600x560x440mm

Número de artículo: 40839
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
rodillos integrados no
Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40839
EAN / GTIN 4003866408399
Número del fabricante 40839
Número L L90010 1418

Descripción

Descripción:

Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Característica:

Alto exterior 470 mm
Altura interior 440 mm
Ancho exterior 610 mm
La. x An. x Al. interior 600 mm × 560 mm × 440 mm
Longitud exterior 650 mm
Longitud interior 600 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 83 kg
Material Aluminio
Peso 7.4 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43871
Volumen 148 l

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra