Carretilla montaje, peso carga apr.30 kg

Número de artículo: 40739
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40739
    EAN / GTIN 4003866407392
    Número del fabricante 40739
    Número L L90010 1401

    Descripción

    Descripción:

    Fácil automontaje.
    Asa extensible y encajable.
    Se puede desmontar en cualquier momento sin herramientas.
    Para cajas con longitud exterior desde 500 mm hasta 800 mm.
    Ruedas de Ø 54 mm con rodamiento fácil.
    Carga máxima: 30 kg.
    Apto para las series K470, Eurobox y ZARGES Box.

    Característica:

    Carga bis max. 30 kg
    Peso 1 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra