Caja alu K470; 175l, IM: 550x550x580mm

Número de artículo: 40836
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    rodillos integrados no
    Tipo de producto Caja de aluminio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40836
    EAN / GTIN 4003866408368
    Número del fabricante 40836

    Descripción

    Descripción:

    Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
    Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
    Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
    Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
    Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
    Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
    Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
    25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
    Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
    Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

    Característica:

    Alto exterior 610 mm
    Altura interior 580 mm
    Ancho exterior 600 mm
    La. x An. x Al. interior 550 mm × 550 mm × 580 mm
    Longitud exterior 600 mm
    Longitud interior 550 mm
    Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 94 kg
    Material Aluminio
    Peso 7.8 kg
    Revestimiento de goma espuma adecuado 43868
    Volumen 175 l

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra