Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Reloj comparador digital Bluetooth Lectura de 0,01 mm 12,5 mm

Número de artículo: 404300 12,5

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 12,5 mm
Lectura conmutable 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,003 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Clase de protección IP IP 54
Fuerza de medición 0,65 - 0,9 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 59,5 mm
Grosor de la carcasa 32,9 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 404300 12,5
EAN / GTIN 7640125025293

Descripción

Ejecución:

Carcasa resistente con campo de indicación grande. Modo económico y reconexión automática, sistema absoluto. Mín. / máx. / Delta, tolerancia, factor conversión, parada automática. Ajuste previo de medición (Preset) de un valor cualquiera. Se pueden memorizar dos valores de referencia. Inversión del sentido del recuento.
Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948, palanca elevadora n.° 434212, paquete de batería n.° 404310 tam. PACK.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra