{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HCT | |
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 100 mm | |
Lectura conmutable | 0,001 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,006 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Fuerza de medición | 1,8 - 3,8 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 59,5 mm | |
Grosor de la carcasa | 32,9 mm | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 404300 100 | |
EAN / GTIN | 7640125025323 |