Escalera de mano sin travesaño 8 peldaños

Número de artículo: 40308
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40308
EAN / GTIN 4031405403086
Número del fabricante 040308
Número L L90110 440

Descripción

Descripción:

  • Escalera de escalera hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Zona de agarre ERGO-Pad®
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

Característica:

  • Altura de trabajo: 3300 mm
  • Gastos generales: 750 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 2150 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 8 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra