Estrellas de vellón POLINOX PNST Ø 38 mm rosca 8-32 UNC A80 para lijado fino y acabado

Número de artículo: 4007220899229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Estrella de lijado de material no tejido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220899229
    EAN / GTIN 4007220899229
    Número del fabricante 44698384
    Número L L51100 689

    Descripción

    Descripción:

    Las estrellas de amolar POLINOX están compuestas de vellón de nylon en el que está integrado el grano abrasivo. Vellón superpuesto en capas en forma de estrella y unidas en el centro entre sí. Especialmente para áreas de trabajo estrechas como agujeros, cavidades y puntos de difícil acceso. Las estrellas de amolar POLINOX son adecuadas para la limpieza, el desbarbado y el lijado fino de superficies internas y contornos.

    Característica:

    • Número, capas: 3 Stück
    • r.p.m., máx.: 12600 RPM
    • r.p.m., óptimas: 7500 RPM
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 38 mm
    • Tamaño de grano: 80

    Ventaja:

    • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
    • Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.
    • Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10-20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

    Volumen de suministro:

    • Por favor, pedir el perno correspondiente por separado.

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra