Perno par estrellas de amolar POLINOX PNST mango Ø 6 mm longitud del mango 125 mm

Número de artículo: 4007220440995
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Vellón de limpieza basta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220440995
EAN / GTIN 4007220440995
Número del fabricante 42700685
Número L L51100 291

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Perno para estrellas POLINOX.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO PNST 6-125
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ø rosca: 8–32 UNC
  • Longitud, fijación: 30 mm
  • Longitud, mango: 125 mm

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra