Disco lijador COMBIDISC, grano cerámico CD Ø 50 mm CO-COOL120 para acero y acero inoxidable

Número de artículo: 4007220771365
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220771365
EAN / GTIN 4007220771365
Número del fabricante 42756512
Número L L51100 274

Descripción

Descripción:

Para un desbaste agresivo con máxima capacidad de arranque en materiales duros y con baja conductividad térmica. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen, se consigue una capacidad de arranque bastante mayor, se evita el embozado y se logra un lijado más frío. El sistema de fijación CD dispone de una unión atornillada con rosca interior (metal/plástico) en la cara de la herramienta. También compatible con los sistemas utilizados en el mercado: PSG, Power Lock tipo II ″turn on″, SocAtt, Turn-On.

Característica:

  • Sistema de fijación: Sistema CD
  • r.p.m., óptimas, desde: 3800 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 13000 RPM
  • Abrasivo: Grano cerámico CO-COOL
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Tamaño de grano: 120

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
  • Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
  • Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Los discos lijadores COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Titanio

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado los portadiscos.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.