Plato de apoyo COMBIDISC medio para sistema CD Ø 50 mm SBH con mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220266809
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220266809
EAN / GTIN 4007220266809
Número del fabricante 42721502
Número L L51100 35
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • M (medio)

Descripción:

Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

Característica:

  • PFERD Tipo: SBH
  • Sistema de fijación: Sistema CD
  • r.p.m., máx.: 19000 RPM
  • Ejecución: M (medio)
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra