Descripción:
Especialmente adecuada para desbarbado y limpieza de tubos, roscas, manguitos y cilindros. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C. Además de una rosca, este cepillo limpiatubos también cuenta con un prolongador de mango de 10 mm.
Característica:
- r.p.m., máx.: 1000 RPM
- Ancho, unid. métrica: 100 mm
- Sistema de fijación: Rosca
- Ø material de cerda: 0.2 mm
- ø exterior, unid. métrica: 30 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 10 mm
- Ø rosca: 3/8 BSW
- Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
- Longitud, total: 170 mm
Ventaja:
- Es posible la fijación a la pinza gracias al prolongador de mango.
- Muy buena resistencia a la corrosión.
- Se consiguen superficies finas.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar con rotación a la derecha.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Trabajo manual; Taladro
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Bronce
- Aleaciones con base de cobalto
- Metal no férrico duro
- Materiales refractarios
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Superaleaciones a base de níquel o titanio
- Otros metales no férricos
- Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
- Acero inoxidable (INOX)
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio
Volumen de suministro:
- BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)
Nota:
- Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.