• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Accesorios mango de alambre con ojal IBUS para cepillos limpiatubos con rosca 3/8″, 300 mm de longitud

Número de artículo: 4007220726914
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
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220726914
EAN / GTIN 4007220726914
Número del fabricante 43690214
Número L L51510 737

Descripción

Descripción:

Apropiado para trabajos con el cepillo limpiatubos con rosca.

Característica:

  • PFERD Tipo: IBUS 3/8 BSW 300
  • Sistema de fijación: Rosca
  • ø exterior de manguito roscado: 12 mm
  • Ø rosca: 3/8 BSW
  • Longitud, total: 300 mm

Ventaja:

  • Permiten llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)
  • Observe el diámetro exterior del manguito roscado: 3/8 = 12 mm