Rollo de lija de corindón, tejido SBR, ancho 50 mm x largo 50 m A180 para aplicación universal

Número de artículo: 4007220587805
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220587805
    EAN / GTIN 4007220587805
    Número del fabricante 45016218
    Número L L51050 978

    Descripción

    Descripción:

    El soporte de tela es apropiado para el uso general en trabajos de máxima exigencia de mecanizado de aceros aleados y no aleados, y de metales no férricos. El cartón dispone de una arista de corte para cortar los trozos de lija en el puesto de trabajo. SBR 50 corresponde a la forma B, ISO 3366.

    Característica:

    • PFERD Tipo: SBR 50
    • Ancho, unid. métrica: 50 mm
    • Ø agujero: 75 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • Longitud, unid. métrica: 50 m
    • Tamaño de grano: 180

    Ventaja:

    • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
    • Poco desgaste gracias a la gran resistencia a la rotura y a la buena adherencia del grano.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: En caso necesario, tronzar al tamaño adecuado.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Fundición maleable
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

    Volumen de suministro:

    • Pedir por separado los soportes para los rollos de lija.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra