Soporte para rollos de lija SRH, almacenamiento para un rollo, apropiado para montaje mural

Número de artículo: 4007220297551
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220297551
EAN / GTIN 4007220297551
Número del fabricante 42990001
Número L L51050 1058
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Soporte de pared que facilita la colocación del rollo y el corte del mismo en tiras de la longitud deseada. Adecuada para rodillos de 25, 38, 40, 50 mm de ancho y 380 mm de diámetro.

Característica:

  • Número, rodillos: 1 Stück
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 380
  • Adecuado para ancho [mm]: 25, 38, 40, 50

Ventaja:

  • Permiten el almacenamiento correcto de rollos de lija.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra