Descripción:
El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. Mango ergonómico para un trabajo cómodo y seguro. La guía para afilar cadenas de motosierra permite conseguir unos resultados de afilado uniformes predeterminando el ángulo de afilado adecuado. Se coloca en la espiga del mango ergonómico FH 1 KSF. Este calibre de afilado predetermina un ángulo de 30°/35°.
Característica:
- PFERD Tipo: KSSL 30/35
- Adecuado para Ø, unid. métrica: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
- Adecuada para: Mango ergonómico FH 1 KSF
Ventaja:
- Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
- Forma ergonómica con agarre óptimo.
- Las limas no ruedan.
- Exterior de plástico blanco con pieza interior dura y estable.
- Sin plastificante.
Volumen de suministro:
- Pedir por separado el mango ergonómico FH 1 KSF.