Mango ergonómico FH1 120 mm para limas de cadenas de motosierra Ø 4,0-5,5 mm

Número de artículo: 4007220535707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220535707
EAN / GTIN 4007220535707
Número del fabricante 12617110
Número L L51060 220

Descripción

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. Mango ergonómico para un trabajo cómodo y seguro. Mangos ergonómicos para un trabajo cómodo y seguro con limas de cadenas de motosierra.

Característica:

  • PFERD Tipo: FH 1
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Adecuada para: Limas de cadenas de motosierra
  • Longitud, total: 120 mm

Ventaja:

  • Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
  • Forma ergonómica con agarre óptimo.
  • Las limas no ruedan.
  • Exterior de plástico blanco con pieza interior dura y estable.
  • Sin plastificante.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra