Disco lijador COMBIDISC SIC CD Ø 50 mm SIC36 para metales no férricos duros

Número de artículo: 4007220441176
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220441176
EAN / GTIN 4007220441176
Número del fabricante 42754503

Descripción

Descripción:

Para todo tipo de trabajos de desgaste, especialmente, para el uso en aleaciones de titanio. Ideal para la industria aeronáutica en los casos en que solo está permitido el SiC, por ejemplo, para el mecanizado de piezas de motor. El sistema de fijación CD dispone de una unión atornillada con rosca interior (metal/plástico) en la cara de la herramienta. También compatible con los sistemas utilizados en el mercado: PSG, Power Lock tipo II ″turn on″, SocAtt, Turn-On.

Característica:

  • Sistema de fijación: Sistema CD
  • r.p.m., óptimas, desde: 3800 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 13000 RPM
  • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Tamaño de grano: 36

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
  • Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
  • Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Los discos lijadores COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Piedra
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Piedra; Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado los portadiscos.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra