Disco de corte de CBN, resina sintética, 1A1R PHT 100 mm B151 (medio), amolado seco

Número de artículo: 4007220350102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220350102
EAN / GTIN 4007220350102
Número del fabricante 68670102
Número L L51220 35

Descripción

Ejecución:

  • PHT

Descripción:

Los discos de amolar CBN con aglomerante de resina sintética se utilizan a menudo para el amolado de herramientas de metal duro o HSS, así como en otros procesos de amolado o afilado. Se trabaja tanto en amolado seco como húmedo. Aglomerante de resina fenólica para amolado seco de gran rendimiento. El tipo de aglomerante PHT está concebido para amolado seco, de forma que sin utilizar refrigerante permite un amolado frío.

Característica:

  • Molde: 1A1R
  • Ejecución: PHT
  • Ancho, unid. métrica: 1 mm
  • Ø agujero: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Tamaño de grano: B 151
  • Altura, capa: 5 mm

Ventaja:

  • Las propiedades de recubrimiento del aglomerante de resina sintética se adaptan de forma óptima al tipo de mecanizado.
  • Fáciles de rectificar.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Un mayor espesor del recubrimiento X repercute en los costes de material del CBN y del aglomerante, pero apenas afecta a los costes productivos. Por ello suele ser más rentable un mayor espesor del recubrimiento X. Es posible su uso tanto en amolado seco como húmedo. Cuando sea posible, deberá darse preferencia al amolado húmedo para reducir así el desgaste de la herramienta y el peligro de deterioro térmico. Por norma general, puede afirmarse: para una rentabilidad óptima se debe elegir un tamaño de grano lo más basto posible y lo más fino que sea necesario. Otros parámetros que también influyen son, entre otros, la dureza del material y la calidad de superficie necesaria. Las herramientas embozadas pueden limpiarse por ultrasonido. En caso de que el recubrimiento esté muy sucio, utilizar la barra de afilar DSB 2005025 (EAN 4007220168332) para la limpieza. Deberá elegirse un diámetro de herramienta lo más grande posible, ya que así se incrementa el número de granos involucrados en el trabajo. En rectificado interior el diámetro de la herramienta debe equivaler como máximo a las 3/4 partes del diámetro por rectificar. El avance longitudinal durante el rectificado interior debe equivaler como máximo a las 2/3 partes de la anchura de la herramienta por cada giro de la pieza de trabajo. El avance depende del material que se mecaniza, la velocidad de corte, la estabilidad y fijación de la herramienta, así como de la máquina empleada. Seleccionar siempre una anchura de recubrimiento W o U más estrecha que la de la pieza de trabajo que se va a rectificar. Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta y el riesgo de calentamiento de la pieza de trabajo. Los aglomerantes aptos para el amolado seco pueden ser utilizados excepcionalmente también para el amolado húmedo.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Afilado; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Máquina-herramienta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros para aplicaciones
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros para herramientas
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros para herramientas

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra