• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bloque de afilar 100x24 mm SBL para grano de diamante con aglomerante de resina sintética /discos de amolar CBN

Número de artículo: 4007220255605
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Tipo de producto Piedra de afilar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220255605
EAN / GTIN 4007220255605
Número del fabricante 68402413
Número L L51220 34

Descripción

Descripción:

El bloque de afilar sirve para recuperar la capacidad de corte de discos de amolar de CBN y de diamante con aglomerante de resina sintética (por ejemplo, después de trabajar con herramientas para igualar de diamante). El bloque de afilar se empapa primero con refrigerante y, después, se abastece a mano o mediante un dispositivo. Mediante el proceso de abrasión del bloque de afilar se recupera muy rápido la capacidad de corte del disco de desbaste.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 24 mm
  • Longitud, unid. métrica: 100 mm
  • Altura: 13 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado