Disco lijador COMBIDISC, corindón CD Ø 50 mm A320 para aplicaciones universales

Número de artículo: 4007220266281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220266281
    EAN / GTIN 4007220266281
    Número del fabricante 42750532
    Número L L51100 193

    Descripción

    Descripción:

    Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto a lijado fino, en la industria y la artesanía. El sistema de fijación CD dispone de una unión atornillada con rosca interior (metal/plástico) en la cara de la herramienta. También compatible con los sistemas utilizados en el mercado: PSG, Power Lock tipo II ″turn on″, SocAtt, Turn-On.

    Característica:

    • Sistema de fijación: Sistema CD
    • r.p.m., óptimas, desde: 8000 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 13000 RPM
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
    • Tamaño de grano: 320

    Ventaja:

    • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
    • Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
    • Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Los discos lijadores COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Fundición maleable
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

    Volumen de suministro:

    • Pedir por separado los portadiscos.

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.
    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra