Portalimas tipo 296 300 mm para hojas de lima planas paralelas, forma ergonómica

Número de artículo: 4007220015896
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220015896
EAN / GTIN 4007220015896
Número del fabricante 13203300
Número L L51060 628

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece soportes para diferentes limas y limas sin espiga. El programa PFERD incluye mangos para limas de codillo, soportes ajustables para limas de carrocero, así como soportes para limas sin espiga, limas de metal duro y desbarbadores manuales. Portalimas ergonómico y reutilizable para un manejo óptimo con resultados excelentes de trabajo. Muy adecuado para limas de carrocero sin espiga. Disponible en dos tamaños distintos para todas las limas fresadas sin espiga PFERD.

Característica:

  • PFERD Tipo: 296 a
  • Adecuado para longitud [mm]: 300 mm

Ventaja:

  • Cambio rápido de herramientas sin necesidad de herramienta especial.
  • Ejecución manejable.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra