Hoja de lima fresada plana paralela 300 mm, dentado 2, desbaste y afinado de metales blandos

Número de artículo: 4007220015841
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima fresada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220015841
EAN / GTIN 4007220015841
Número del fabricante 13201302

Descripción

Descripción:

Las hojas de lima fresadas de PFERD son especialmente apropiadas para el mecanizado basto. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado agresivo con cámara rompevirutas de gran tamaño. Las hojas de lija rectangulares cuentan con un dentado inclinado con rompevirutas en la cara plana. Las hojas de lima cuentan con dos agujeros para su fijación en el portalimas. Lima rectangular con dos agujeros para colocar en el portalimas. Dentado inclinado con rompevirutas en las caras planas. Dentado inclinado para trabajos universales de desbaste y el alisado de metales blandos. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado con cámara rompevirutas. Estas hojas de lima fresadas se adecuado suministran en embalajes industriales sin soporte.

Característica:

  • PFERD Tipo: 296
  • Ancho, unid. métrica: 31 mm
  • Dentado: 2
  • Longitud, unid. métrica: 300 mm
  • Altura: 4.7 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Igualado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal no férrico blando
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico blando; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra