{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de la zona activa | 150 × 95 mm | |
Profundidad de penetración | 40 mm | |
Peso | 2,2 kg | |
Tensión de red | 220 V; 240 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Clase eficiencia desmagnetizador (DMC) | + | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Desmagnetizador |
Número de artículo | 380863 HD2 | |
EAN / GTIN | 2050001743770 | |
Número del fabricante | 890.70-HD2 |