Aparato desmagnetizador manual, Tipo: HD1

Número de artículo: 380863 HD1
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de la zona activa 105×75 mm
Profundidad de penetración 30 mm
Peso 1,9 kg
Tensión de red 220 V; 240 V
Frecuencia de red 50 Hz
Clase eficiencia desmagnetizador (DMC) +
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Desmagnetizador

Identificación y clasificación

Número de artículo 380863 HD1
Copiar
EAN / GTIN 2050001743763
Copiar
Número del fabricante 890.70-HD1
Copiar
Fabricante SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa ligera para un manejo sencillo y un cable de 3 m con enchufe.
  • Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz, clase de protección IP42, consumo de potencia 220 VA. Desconexión automática a > 50 °C. Duración de conexión 30 %.

Aplicación:

Para desmagnetizar las superficies de grandes piezas de trabajo. Uso móvil.