{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ cono | 150 mm | |
| Altura | 50 mm | |
| Tolerancia de altura | 0 / -1 mm | |
| ⌀ del círculo de agujeros | 132 mm | |
| ⌀ de rosca | 4×M8 | |
| Altura del campo magnético | 8 mm | |
| Peso | 7 kg | |
| Fuerza de retención nominal | 100 N/cm2 | |
| Capacidad de desgaste de la placa polar | 5 mm | |
| ⌀ de centrado | 110 mm | |
| Profundidad de centraje | 4 mm | |
| Paso polar paralelo | 1,9 mm | |
| Taladro central J posible | 24 × 5 mm | |
| Tipo de producto | Cono de sujeción magnético |
| Número de artículo | 380776 150 | |
| EAN / GTIN | 2050001943644 | |
| Número del fabricante | 244.01-150 | |
| Fabricante/responsable | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |