Mandril magnético permanente, con paso polar paralelo, ⌀ cono: 130mm

Número de artículo: 380776 130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cono 130 mm
Altura 50 mm
Tolerancia de altura 0 / -1 mm
⌀ del círculo de agujeros 115 mm
⌀ de rosca 4×M8
Altura del campo magnético 8 mm
Peso 5 kg
Fuerza de retención nominal 100 N/cm2
Capacidad de desgaste de la placa polar 5 mm
⌀ de centrado 90 mm
Profundidad de centraje 4 mm
Paso polar paralelo 1,9 mm
Taladro central J posible 20×14 mm
Tipo de producto Cono de sujeción magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 380776 130
EAN / GTIN 2050001943637
Número del fabricante 244.01-130
Fabricante/responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descripción

Ejecución:

Potente sistema magnético con imanes de neodimio y altura del campo magnético bajo. Fuerza magnética ajustable en continuo.

Aplicación:

Para trabajos de rectificado y torneado.
Para la sujeción de piezas de trabajo de tamaño pequeño y delgado a mediano.

Nota:

Posibilidad de incorporación de un taladro central “J”.