{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de la placa polar | 350 mm | |
Anchura | 150 mm | |
Placa base anchura | 165 mm | |
Placa base longitud | 390 mm | |
Altura con 0° | 87 mm | |
Tolerancia de altura | 0 / -2 mm | |
Altura del campo magnético | 6 mm | |
Capacidad de desgaste de la placa polar | 8 mm | |
Peso | 35 kg | |
Fuerza de retención nominal | 80 N/cm2 | |
Tipo de producto | Placa magnética de sujeción |
Número de artículo | 380700 350 | |
EAN / GTIN | 4045197310750 | |
Número del fabricante | 245.01-350X150 |