Mesa seno con placa de sujeción de imán permanente, Longitud de la placa polar: 175mm

Número de artículo: 380700 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de la placa polar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de la placa polar 175 mm
Anchura 100 mm
Placa base anchura 115 mm
Placa base longitud 215 mm
Altura con 0° 77 mm
Tolerancia de altura 0 / -2 mm
Altura del campo magnético 6 mm
Capacidad de desgaste de la placa polar 8 mm
Peso 10 kg
Fuerza de retención nominal 80 N/cm2
Tipo de producto Placa magnética de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 380700 175
EAN / GTIN 4045197310736
Número del fabricante 245.01-175X100

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Con la placa de sujeción magnética permanente n.º 380500.
  • Basculamiento en torno al eje longitudinal.
  • Intervalo de giro 0 − 45º. Precisión del ángulo ± 5 s. Medida útil inferior para 0° = 3 mm.
    Paralelismo ortogonal ±0,005 / 100 mm.
  • Con paso polar transversal 0,5 mm latón / 1,4 mm acero.
  • Máxima precisión gracias a un modo de construcción extremadamente plano.

Aplicación:

Para trabajos de rectificado y de erosión.

Volumen de suministro:

Incl. caja de madera y tabla conversión grados / minutos a mm.