SIR 0025 R16B Barras para Roscado Interior

Número de artículo: 3800229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3800229
EAN / GTIN 7291075072006
Número del fabricante 3800229
Número L L24090 145

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 29 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra