MGSIL 06-06 Barra de Metal Duro Integral para Mandrinado y Roscado Interior

Número de artículo: 2800936
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800936
Copiar
EAN / GTIN 7291075112771
Copiar
Número del fabricante 2800936
Copiar
Número L L23920 2610
Copiar

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 59 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
  • Longitud total (OAL) 59 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra