SIL 0375 K11 Barras para Roscado Interior

Número de artículo: 3800126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3800126
EAN / GTIN 7291075094565
Número del fabricante 3800126
Número L L24090 262

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown ,Longitud de la cabeza (LH) 1″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.62″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.47″

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra