{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6847G | |
Distancia entre taladros e | 29 mm | |
Distancia entre orificios f | 55,5 mm - 63 mm | |
⌀ de la perforación d | 11,2 mm | |
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c | 58 mm - 73 mm | |
Fuerza de retención P (tracción) | 5.000 N | |
Longitud total L | 55 mm | |
Altura total H | 69 mm | |
Anchura total | 85 mm | |
Tipo de producto | Contrasoporte |
Número de artículo | 376750 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094669 | |
Número del fabricante | 94664 |