{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6847G | |
Distancia entre taladros e | 19 mm | |
Distancia entre orificios f | 26 mm - 30 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,4 mm | |
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c | 35 mm - 42 mm | |
Fuerza de retención P (tracción) | 2.000 N | |
Longitud total L | 31 mm | |
Altura total H | 34,5 mm | |
Anchura total | 40 mm | |
Tipo de producto | Contrasoporte |
Número de artículo | 376750 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094621 | |
Número del fabricante | 94623 |