{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6843 | |
a | 60 mm | |
f | 40 mm | |
i | 40 mm | |
l | 5 mm | |
Longitud de escalón b | 11 mm | |
c | 11 mm - 18 mm | |
e | 22 mm | |
g | 40 mm | |
h | 24 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 16,2 mm | |
Tipo de producto | Pie acodado |
Número de artículo | 376730 2 | |
EAN / GTIN | 4020772094027 | |
Número del fabricante | 94029 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie acodado estable, Tipo: 2
a petición
En stock
38 piezas en stock
8,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
5,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
d | 6,7 mm | 6,3 mm |
g | 40 mm | 40 mm |
h | 24 mm | 24 mm |
i | 40 mm | 40 mm |
l | 5 mm | 5 mm |
Tipo | 6843 | 376735 2 |
Tipo de producto | Pie acodado | Pie acodado |