Pie acodado estable, Tipo: 2

Número de artículo: 376735 2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 376735 2
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Longitud de escalón b 22 mm
c 11 mm - 18 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,3 mm
k 16 mm
Tipo de producto Pie acodado

Identificación y clasificación

Número de artículo 376735 2
EAN / GTIN 4045197226808
Número del fabricante 376735 2
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

  • Ámbito de empleo más amplio gracias a la mayor altura de sujeción.
  • Fijación mediante 4 tornillos.

Idóneo para:

Tensor de biela n.º 376725.