Tensores horizontales con bloqueo de seguridad, Tipo: 4

Número de artículo: 376650 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6830SJ
Distancia entre taladros e 41 mm
Distancia entre orificios f 29-43 mm
⌀ de la perforación d 8,5 mm
Altura de sujeción H 45 mm
Fuerza de retención P1 2.000 N
Fuerza de retención P2 3.000 N
Altura total 75 mm
Longitud total 287 mm
Tornillo de presión M8 × 65 mm
Tipo de producto Tensores horizontales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376650 4
EAN / GTIN 4020772008826
Número del fabricante 557428

Descripción

Ejecución:

  • Remaches de acero inoxidable.
  • Casquillos de cojinete templados por cementación.
  • Puntos de apoyo engrasados.
  • Completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.
  • Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
  • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.
  • Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

Aplicación:

Gracias al bloqueo de seguridad patentado tanto en estado cerrado como abierto, especialmente apropiado si se producen vibraciones y en caso de montaje por encima de la cabeza.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Tensores horizontales con bloqueo de seguridad, Tipo: 4

Tensores horizontales con bloqueo de seguridad, Tipo: 4

a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
82,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
161 piezas en stock
26,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tornillo de presión M8 × 65 mm M10×90 mm
⌀ de la perforación d 8,5 mm 8,8 mm
Fuerza de retención P1 2.000 N 2.500 N
Distancia entre taladros e 41 mm 41,2 mm
Tipo 6830SJ 376625 4
Tipo de producto Tensores horizontales Tensores horizontales
Altura de sujeción H 45 mm 45 mm

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra