{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6830SJ | |
Distancia entre taladros e | 25,7 mm | |
Distancia entre orificios f | 22-31,8 mm | |
⌀ de la perforación d | 6,5 mm | |
Altura de sujeción H | 32 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1.800 N | |
Fuerza de retención P2 | 2.500 N | |
Altura total | 48,5 mm | |
Longitud total | 206 mm | |
Tornillo de presión | M8 × 45 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo |
376650 3
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4020772008819
Copiar |
|
Número del fabricante |
557427
Copiar |
|
Fabricante | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |