{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6800J | |
Distancia entre taladros e | 20 mm | |
Distancia entre orificios f | 32,5 mm | |
⌀ de la perforación d | 7,5 mm | |
Altura de sujeción H | 33 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1.200 N | |
Fuerza de retención P2 | 2.500 N | |
Altura total | 186 mm | |
Longitud total | 112 mm | |
Tornillo de presión | M8 × 45 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376500 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007768 | |
Número del fabricante | 557304 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensor vertical con pie horizontal, Tipo: 3
a petición
En stock
279 piezas en stock
32,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
371 piezas en stock
18,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M8 × 45 mm | M8 × 45 mm |
⌀ de la perforación d | 7,5 mm | 7,2 mm |
Longitud total | 112 mm | 90 mm |
Fuerza de retención P1 | 1.200 N | 1.800 N |
Distancia entre taladros e | 20 mm | 19 mm |
Tipo de producto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de sujeción H | 33 mm | 32 mm |