{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6800J | |
Distancia entre taladros e | 8,5-13,5 mm | |
Distancia entre orificios f | 23 mm | |
⌀ de la perforación d | 4,5 mm | |
Altura de sujeción H | 18 mm | |
Fuerza de retención P1 | 500 N | |
Fuerza de retención P2 | 700 N | |
Altura total | 81 mm | |
Longitud total | 49 mm | |
Tornillo de presión | M4 × 25 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376500 0 | |
EAN / GTIN | 4020772007737 | |
Número del fabricante | 557301 |