Juego de herramientas de sujeción 22/M20 mm

Número de artículo: 375425 22/M20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medida nominal de ranura en T 22 mm
    Rosca M20
    Tipo de producto Elemento de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375425 22/M20
    EAN / GTIN 4062406206239
    Número del fabricante 375425 22/M20

    Descripción

    Aplicación:

    Ideal para la fabricación de herramientas, la producción e instalaciones de formación.

    Contenido:

    Brida: 4 uds. / 22 ×160 mm
    Bloqu. de sujeción: 4 uds. / tam. 3
    Tuerca corredera en ranura en T: 6 uds. / M20×22
    Espárragos: 4 uds. tam. M20×125 mm; 4 uds. tam. M20×160 mm; 4 uds. tam. M20×200 mm
    Tuercas altas: 6 uds. tam. M20
    Arandelas: 6 uds. tam. M20
    Tuercas de alargamiento: 2 uds. tam. M20