Juego de herramientas de sujeción 18/M16 mm

Número de artículo: 375425 18/M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal de ranura en T 18 mm
Rosca M16
Tipo de producto Elemento de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375425 18/M16
EAN / GTIN 4062406206222
Número del fabricante 375425 18/M16

Descripción

Aplicación:

Ideal para la fabricación de herramientas, la producción e instalaciones de formación.

Contenido:

Brida: 4 uds. / 18 ×125 mm
Bloqu. de sujeción: 4 uds. / tam. 3
Tuerca corredera en ranura en T: 6 uds. / M16×18
Espárragos: 4 uds. tam. M16×125 mm; 4 uds. tam. M16×160 mm; 4 uds. tam. M16×200 mm
Tuercas altas: 6 uds. tam. M16
Arandelas: 6 uds. tam. M16
Tuercas de alargamiento: 2 uds. tam. M16