Tuerca alta M30

Número de artículo: 375385 M30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6330B
Rosca M30
Longitud total 45 mm
Ancho de llave SW 46 mm
Medida entre vértices e 51,3 mm
⌀ de collar 58 mm
Altura collar 8 mm
Tipo de producto Tuerca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375385 M30
EAN / GTIN 4020772082475
Número del fabricante 82479

Descripción

Ejecución:

Tuerca alta (= 1,5 d altura) con un extremo plano para el apoyo en arandela n.º 375340 y un extremo redondeado para el apoyo en cojinetes cónicos n.º 375355 D o n.º 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.