{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6330B | |
Rosca | M8 | |
Longitud total | 12 mm | |
Ancho de llave SW | 13 mm | |
Medida entre vértices e | 14,4 mm | |
⌀ de collar | 18 mm | |
Altura collar | 3,5 mm | |
Tipo de producto | Tuerca |
Número de artículo | 375385 M8 | |
EAN / GTIN | 4020772082376 | |
Número del fabricante | 82370 |