Arandela M30

Número de artículo: 375340 M30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6340
Para rosca M30
⌀ de la perforación d1 31 mm
⌀ exterior d2 68 mm
Fuerza h 10 mm
Tipo de producto Arandela

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375340 M30
EAN / GTIN 4020772082925
Número del fabricante 82925

Descripción

Ejecución:

Extraordinariamente fuertes, aplanadas por compresión y templadas, aristas matadas.

Aplicación:

Especialmente adecuadas para bridas.
Especiales para la fabricación de dispositivos.

Norma:

DIN 6340