Arandela M14

Número de artículo: 375340 M14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
479 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6340
Para rosca M14
⌀ de la perforación d1 15 mm
⌀ exterior d2 40 mm
Fuerza h 5 mm
Tipo de producto Arandela

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375340 M14
EAN / GTIN 4020772082857
Número del fabricante 82859

Descripción

Ejecución:

Extraordinariamente fuertes, aplanadas por compresión y templadas, aristas matadas.

Aplicación:

Especialmente adecuadas para bridas.
Especiales para la fabricación de dispositivos.

Norma:

DIN 6340